Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUTAU FL190 Flexibles Gestänge mit Zubehör Rund/Flachbogen L=1250 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAUTAU FL190 Flexibles Gestänge mit Zubehör Rund/Flachbogen L=1250 mm weiß
Produktbild zu HAUTAU FL190 Flexibles Gestänge mit Zubehör Rund/Flachbogen L=1250 mm weiß
LOGO zu HAUTAU FL190 Flexibles Gestänge mit Zubehör Rund/Flachbogen L=1250 mm weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102216332
Hersteller:
     HAUTAU
Herst.-Nr.:
     175374
EAN/GTIN:
     4015915109942
HAUTAU FL190 Flexibles Gestänge mit Zubehör Rund/Flachbogen L=1250 mm weiß

Mit Zubehör für Rund- und Flachbogenfenster. Für ein- und zweischereige Anlagen. Mindestflügelhöhe 300 mm.
Glasgewicht maximal 30 kg/m².

Hinweis: Wird mit separatem Zubehör auch für Mauernischenübertragung verwendet (ab Länge 700 mm).
Leibungstiefe gilt bei Verwendung als Mauernischenübertragung.

Lieferumfang:
1 Flexibles Gestänge
1 Halterung
6 Führungen
1 Federklemme

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
1250 mm
Leibungstiefe bis:
950 mm
Marke:
Hautau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.