Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MM Mittelverschluss verlängerbar 1iS FFB/FFH 1281-1500 mm Tricoat-Evo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MM Mittelverschluss verlängerbar 1iS FFB/FFH 1281-1500 mm Tricoat-Evo
Produktbild zu MACO MM Mittelverschluss verlängerbar 1iS FFB/FFH 1281-1500 mm Tricoat-Evo
LOGO zu MACO MM Mittelverschluss verlängerbar 1iS FFB/FFH 1281-1500 mm Tricoat-Evo
Artikel-Nr.:
     3145-102216417
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     232894
EAN/GTIN:
     9009615521215
Suchbegriffe:
Stulpflügelgetriebe
MACO MM Mittelverschluss verlängerbar 1iS FFB/FFH 1281-1500 mm Tricoat-Evo

Mit Sicherheitsschließzapfen.

Hinweis:
Bei Größe 1280 ist die Verwendung eines Falzecklagerbandes erst ab FFH/FFB 850 mm möglich!
Für Anwendungsbereich 1501 - 1700 mm werden die Größen 1280 und 1500 verwendet.

Weitere Informationen:
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Material:
Stahl Tricoat-Evo
Größe:
1500
Flügelfalzbreite- und höhe FFB FFH:
1281 - 1500 mm
Werksnummer:
232894
Schließteilbedarf:
1
Marke:
Maco
System:
MULTI-MATIC
Bandseite:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.