Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Falzecklagerband POWER Versatz 13 mm 150 kg Tricoat-Evo rechts (232981)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Falzecklagerband POWER Versatz 13 mm 150 kg Tricoat-Evo rechts (232981)
Produktbild zu MACO Falzecklagerband POWER Versatz 13 mm 150 kg Tricoat-Evo rechts (232981)
LOGO zu MACO Falzecklagerband POWER Versatz 13 mm 150 kg Tricoat-Evo rechts (232981)
Artikel-Nr.:
     3145-102216423
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     232981
EAN/GTIN:
     9009615524827
Suchbegriffe:
Ecklagerband
MACO Falzecklagerband POWER Versatz 13 mm 150 kg Tricoat-Evo rechts (232981)

In Kombination mit Ecklager POWER.

Weitere Informationen:
Werksnummer:
232981
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Versatz:
13 mm
Marke:
Maco
Material:
Stahl Tricoat-Evo
Richtung:
rechts
Belastung:
150 kg
System:
MULTI
Bandseite:
POWER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
368390
ab € 0,802*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.