Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Falzecklagerband POWER Versatz 13 mm 150 kg Tricoat-Evo links (232982)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Falzecklagerband POWER Versatz 13 mm 150 kg Tricoat-Evo links (232982)
Produktbild zu MACO Falzecklagerband POWER Versatz 13 mm 150 kg Tricoat-Evo links (232982)
LOGO zu MACO Falzecklagerband POWER Versatz 13 mm 150 kg Tricoat-Evo links (232982)
Artikel-Nr.:
     3145-102216424
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     232982
EAN/GTIN:
     9009615524834
Suchbegriffe:
Ecklagerband
MACO Falzecklagerband POWER Versatz 13 mm 150 kg Tricoat-Evo links (232982)

In Kombination mit Ecklager POWER.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl Tricoat-Evo
Belastung:
150 kg
Werksnummer:
232982
System:
MULTI
Richtung:
links
Marke:
Maco
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Versatz:
13 mm
Bandseite:
POWER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
368390
ab € 0,802*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.