Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Ecklager POWER Holz FT 24 13V Tricoat-Evo links (233043)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Ecklager POWER Holz FT 24 13V Tricoat-Evo links (233043)
Produktbild zu MACO Ecklager POWER Holz FT 24 13V Tricoat-Evo links (233043)
LOGO zu MACO Ecklager POWER Holz FT 24 13V Tricoat-Evo links (233043)
Artikel-Nr.:
     3145-102216432
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     233043
EAN/GTIN:
     9009615525442
Suchbegriffe:
Ecklager
MACO Ecklager POWER Holz FT 24 13V Tricoat-Evo links (233043)

In Kombination mit Falzecklagerband POWER.

Hinweis Ecklager POWER für Holz:
Ab 100 kg Abstützung des Ecklagers mit Auflagedübel (MACO-Artikel 36668).

Bei Verwendung der Abdeckkappen Ecklager POWER wird mindestens 12,5 mm Falzluft benötigt!

Weitere Informationen:
Versatz:
13 mm
Belastung:
150 kg
Marke:
Maco
Verwendung für:
Holz
Richtung:
links
Falztiefe:
24 mm
Material:
Stahl Tricoat-Evo
System:
MULTI
Werksnummer:
233043
Bandseite:
POWER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.