Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Anpressverschluss verdeckt Rahmenteil Eurofalz FT24 13V Tricoat-Evo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Anpressverschluss verdeckt Rahmenteil Eurofalz FT24 13V Tricoat-Evo
Produktbild zu MACO Anpressverschluss verdeckt Rahmenteil Eurofalz FT24 13V Tricoat-Evo
LOGO zu MACO Anpressverschluss verdeckt Rahmenteil Eurofalz FT24 13V Tricoat-Evo
Artikel-Nr.:
     3145-102216491
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     385057
EAN/GTIN:
     9009615553612
Suchbegriffe:
Anpressverschluss
maco anpressverschluss
MACO Anpressverschluss verdeckt Rahmenteil Eurofalz FT24 13V Tricoat-Evo

In Kombination mit Anpressverschluss verdeckt Flügelteil mit Tiefeneinstellung.

Hinweis:
Nicht für vollig verdeckte Beschläge geeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss Tricoat-Evo
Falz/Nutausführung:
Eurofalz
Marke:
Maco
Werksnummer:
385057
Versatz:
13 mm
Falztiefe:
24 mm
Falzluft:
12 mm
System:
MULTI
Verwendung für:
Holz
Bandseite:
AS | DT | MAMMUT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,1038*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3138*
€ 3,94342
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,9738*
€ 3,53882
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9138*
€ 3,46742
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7938*
€ 3,32462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6538*
€ 3,15802
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1038*
€ 2,50352
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.