Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MM Anpressverschluss verdeckt Flügelteil A 9V für Beschlagsnut, Tricoat-Evo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MM Anpressverschluss verdeckt Flügelteil A 9V für Beschlagsnut, Tricoat-Evo
Produktbild zu MACO MM Anpressverschluss verdeckt Flügelteil A 9V für Beschlagsnut, Tricoat-Evo
LOGO zu MACO MM Anpressverschluss verdeckt Flügelteil A 9V für Beschlagsnut, Tricoat-Evo
Artikel-Nr.:
     3145-102216493
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     236295
EAN/GTIN:
     9009615553049
Suchbegriffe:
Anpressverschluss
maco anpressverschluss
MACO MM Anpressverschluss verdeckt Flügelteil A 9V für Beschlagsnut, Tricoat-Evo

Mit Seiteneinstellung, für Beschlagsnut.

Hinweis:
Geeignet für POWER, INVISIBLE, TV, MAMMUT, DT und AS.

Weitere Informationen:
System:
MULTI-MATIC
Versatz:
9 mm
Falzluft:
12 mm
Verwendung für:
Holz
Material:
Zinkdruckguss Tricoat-Evo
Werksnummer:
236295
Marke:
Maco
Bandseite:
AS | DT | MAMMUT | POWER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.