Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Patio Alversa Schienen-Set Halteschiene 13 mm verkehrsweiß FFB 600-900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ROTO Patio Alversa Schienen-Set Halteschiene 13 mm verkehrsweiß FFB 600-900 mm
Produktbild zu ROTO Patio Alversa Schienen-Set Halteschiene 13 mm verkehrsweiß FFB 600-900 mm
LOGO zu ROTO Patio Alversa Schienen-Set Halteschiene 13 mm verkehrsweiß FFB 600-900 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102216500
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     766792
EAN/GTIN:
     4036263275912
Suchbegriffe:
Schiebe-Faltenbeschläge
ROTO Patio Alversa Schienen-Set Halteschiene 13 mm verkehrsweiß FFB 600-900 mm

Lieferumfang:
1 Führungsschiene
1 Abdeckprofil Führungschiene
2 Endkappen Führungsschiene
1 Halteschiene
2 Endkappen Halteschiene
1 Laufschiene
1 Abdeckprofil Laufwagen
2 Endkappen Abdeckprofil Laufwagen
1 Verbindungsstange
1 Anschlagteil oben
1 Anschlagteil unten
1 Steuerklotz unten
1 Abstützteil für Abdeckprofil Laufwagen (2 Stück ab FFB 1450 mm)
1 Stützbock (ab FFB 1450 mm)

Weitere Informationen:
FFB von - bis:
600 - 900 mm
Rahmenaußenbreite bis:
1930 mm
Ausführung:
mit Halteschiene 13 mm
Type:
Patio Alversa
Werksnummer:
766792
Anwendung:
Parallelschiebe | Kippschiebe
Marke:
Roto
Farbcode:
R07.2
Farbe:
verkehrsweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.