Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Patio Alversa Schienen-Set Halteschiene 13 mm verkehrsweiß FFB 1651-2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ROTO Patio Alversa Schienen-Set Halteschiene 13 mm verkehrsweiß FFB 1651-2000 mm
Produktbild zu ROTO Patio Alversa Schienen-Set Halteschiene 13 mm verkehrsweiß FFB 1651-2000 mm
LOGO zu ROTO Patio Alversa Schienen-Set Halteschiene 13 mm verkehrsweiß FFB 1651-2000 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102216503
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     769807
EAN/GTIN:
     4036263277947
Suchbegriffe:
Schiebe-Faltenbeschläge
ROTO Patio Alversa Schienen-Set Halteschiene 13 mm verkehrsweiß FFB 1651-2000 mm

Lieferumfang:
1 Führungsschiene
1 Abdeckprofil Führungschiene
2 Endkappen Führungsschiene
1 Halteschiene
2 Endkappen Halteschiene
1 Laufschiene
1 Abdeckprofil Laufwagen
2 Endkappen Abdeckprofil Laufwagen
1 Verbindungsstange
1 Anschlagteil oben
1 Anschlagteil unten
1 Steuerklotz unten
1 Abstützteil für Abdeckprofil Laufwagen (2 Stück ab FFB 1450 mm)
1 Stützbock (ab FFB 1450 mm)

Weitere Informationen:
Anwendung:
Parallelschiebe | Kippschiebe
Type:
Patio Alversa
Farbe:
verkehrsweiß
Farbcode:
R07.2
FFB von - bis:
1651 - 2000 mm
Werksnummer:
769807
Marke:
Roto
Ausführung:
mit Halteschiene 13 mm
Rahmenaußenbreite bis:
4130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.