Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Patio Alversa SH-Mittelverschluss senkrecht L=1690 mm 2V-Zapfen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ROTO Patio Alversa SH-Mittelverschluss senkrecht L=1690 mm 2V-Zapfen silber
Produktbild zu ROTO Patio Alversa SH-Mittelverschluss senkrecht L=1690 mm 2V-Zapfen silber
LOGO zu ROTO Patio Alversa SH-Mittelverschluss senkrecht L=1690 mm 2V-Zapfen silber
Artikel-Nr.:
     3145-102216512
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     774171
EAN/GTIN:
     4036263284167
Suchbegriffe:
Schiebe-Faltenbeschläge
Stulpflügelgetriebe
ROTO Patio Alversa SH-Mittelverschluss senkrecht L=1690 mm 2V-Zapfen silber

Weitere Informationen:
Marke:
Roto
FFH von - bis:
1601 - 1800 mm
Werksnummer:
774171
Schließteilbedarf:
2
Ablängbereich:
200 mm
Länge:
1690 mm
Ausführung:
mit Sicherheitsschließzapfen V
Type:
Patio Alversa
Schutzklasse:
RC 2 N | RC 2
Anwendung:
Parallelschiebe | Kippschiebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.