Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Flügellagerschiene FLS.H.IF.24-13.RS rechts silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Flügellagerschiene FLS.H.IF.24-13.RS rechts silber
Produktbild zu WINKHAUS Flügellagerschiene FLS.H.IF.24-13.RS rechts silber
LOGO zu WINKHAUS Flügellagerschiene FLS.H.IF.24-13.RS rechts silber
Artikel-Nr.:
     3145-102216615
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     5104163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehkippbeschlag
WINKHAUS Flügellagerschiene FLS.H.IF.24-13.RS rechts silber

In Kombination mit Adapterplatte AP.H.IF. Die Flügellagerschiene dient als Lastabtragung für das Flügellager und ermöglicht eine Erhöhung des Flügelgewichts auf max. 150 kg.

Hinweis:
Die Flügellagerschiene wird benötigt bei Flügelgewicht über 130 kg und/oder bei Bodenschwellenelementen und/oder bei Belastungsklasse H3 (20.000 Zyklen gemäß DIN EN 13126-8).

Weitere Informationen:
Richtung:
rechts
Marke:
Winkhaus
Werksnummer:
5104163
Falzluft:
12 mm
Verwendung für:
Holz
Type:
FLS.H.IF.24-13.RS
System:
activPilot Topstar
Falztiefe:
12 mm
Versatz:
13 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Belastung:
150 kg
Höhenverstellung +/-:
+ 2 / - 1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkhaus
5082726
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.