Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließblech mit Anschlag für Rohrrahmenschloss H-Metall, 270x56x10, Alu silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Skizze zu Schließblech mit Anschlag für Rohrrahmenschloss H-Metall, 270x56x10, Alu silber
Anwendungsbild zu Schließblech mit Anschlag für Rohrrahmenschloss H-Metall, 270x56x10, Alu silber
Anwendungsbild zu Schließblech mit Anschlag für Rohrrahmenschloss H-Metall, 270x56x10, Alu silber
Anwendungsbild zu Schließblech mit Anschlag für Rohrrahmenschloss H-Metall, 270x56x10, Alu silber
LOGO zu Schließblech mit Anschlag für Rohrrahmenschloss H-Metall, 270x56x10, Alu silber
Artikel-Nr.:
     3145-102217025
Hersteller:
     LOCINOX
Herst.-Nr.:
     P00009618
EAN/GTIN:
     5414768007167
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schließblech mit Anschlag für Rohrrahmenschloss H-Metall, 270x56x10, Alu silber

  • verstellbar für Torprofil 40-60 mm
  • innovative Quick-Fix-Befestigung
  • Verankerungsplatte für Haken
  • einfache rechts/links Umstellung
  • inkl. Anschlagdichtung


Weitere Informationen:
Richtung:
universal
Abmessung:
270 x 56 x 10 mm
Material:
Aluminium silberfärbig / Kunststoff schwarz
Marke:
Locinox
Type:
SHKM
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, lappenschließblech, Locinox Schließblech H-Metall, Schließblech mit Anschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LOCINOX
P00008042
ab € 55,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.