Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetorschloss LSKZ4040U2L, für 40 mm Vierkantrohr, Aluminium silberfärbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Symbolbild
Skizze zu Schiebetorschloss LSKZ4040U2L, für 40 mm Vierkantrohr, Aluminium silberfärbig
Skizze zu Schiebetorschloss LSKZ4040U2L, für 40 mm Vierkantrohr, Aluminium silberfärbig
Anwendungsbild zu Schiebetorschloss LSKZ4040U2L, für 40 mm Vierkantrohr, Aluminium silberfärbig
Anwendungsbild zu Schiebetorschloss LSKZ4040U2L, für 40 mm Vierkantrohr, Aluminium silberfärbig
Anwendungsbild zu Schiebetorschloss LSKZ4040U2L, für 40 mm Vierkantrohr, Aluminium silberfärbig
Anwendungsbild zu Schiebetorschloss LSKZ4040U2L, für 40 mm Vierkantrohr, Aluminium silberfärbig
LOGO zu Schiebetorschloss LSKZ4040U2L, für 40 mm Vierkantrohr, Aluminium silberfärbig
Artikel-Nr.:
     3145-102217121
Hersteller:
     LOCINOX
Herst.-Nr.:
     P00015132-SILV
EAN/GTIN:
     5414768024133
Suchbegriffe:
Schiebetorschloss
Schiebetür-Einsteckschloss
Schiebetürschloss
locinox schiebetorschloss
Schiebetorschloss LSKZ4040U2L, für 40 mm Vierkantrohr, Aluminium silberfärbig

Industrieschloss für Schiebetore mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus. Der spezielle Twistfinger und der bewegliche Anschlag stellen eine einwandfreie Schließung Ihres Schiebetores sicher. Für eine schnelle und höchst präzise Montage empfehlen wir die Bohrschablone Drill-Fix.

  • beschichteter Schlosskasten widersteht 1000 Std. Salzsprühnebeltest
  • Mechanismus und Twistfinger aus Edelstahl
  • Twistfinger drehbar
  • 3-Loch Befestigung mit 2 Inbusschrauben
  • Innovativer Schließmechanismus
  • Edelstahlhülse um den Twistfinger verhindert das Durchsägen des Riegels
  • 3006S Drücker mit Vierkant 10 mm
  • getestet auf 500.000 Bewegungen


Lieferumfang:
Schloss samt Kasten
Drücker
Einbaudoppelzylinder 27 / 27 mm mit 3 Schlüssel (verschiedensperrend)

Weitere Informationen:
Nuss:
10 mm
Dornmaß:
30 mm
Schließungsart:
PZW
Richtung:
universal
Entfernung:
60 mm
Type:
LSKZ4040U2L
Riegel ø:
18 mm
Kastenhöhe:
160 mm
Ausführung:
für Vierkantprofile 40 mm
Material:
Aluminium silberfärbig
Kastenbreite:
96 mm
Kastenstärke:
30 mm
Marke:
Locinox
Weitere Suchbegriffe: schiebetürschloss, Locinox LSKZ, Schiebetorschloss LSKZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LOCINOX
P00006976
ab € 41,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.