Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schießblech/Toranschlag SMKLQF2 aus Polyamid, für Vierkantrohr,universal,RAL7040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Skizze zu Schießblech/Toranschlag SMKLQF2 aus Polyamid, für Vierkantrohr,universal,RAL7040
LOGO zu Schießblech/Toranschlag SMKLQF2 aus Polyamid, für Vierkantrohr,universal,RAL7040
Artikel-Nr.:
     3145-102217171
Hersteller:
     LOCINOX
Herst.-Nr.:
     P00011063-7040
EAN/GTIN:
     5414768002575
Suchbegriffe:
Gartentoranschlag SMKLQF
Locinox Gartentoranschlag
SMKLQF
Schließblech Locinox
Schießblech/Toranschlag SMKLQF2 aus Polyamid, für Vierkantrohr,universal,RAL7040

Polyamid-Anschlag für Gartentore. Die einzigartige Quick-Fix-Befestigung sorgt für eine einfache und schnelle Montage auf Vierkantprofilen.

  • einfache rechts/links Umstellung
  • innovative Quick-Fix-Befestigung


Weitere Informationen:
Ausführung:
für Vierkantprofile 40 mm
Abmessung:
167 x 47 x 24/47 mm
Material:
Kunststoff fenstergrau RAL 7040
Richtung:
universal
Type:
SMKLQF2
Marke:
Locinox
Weitere Suchbegriffe: Schließblech/Toranschlag SMKLQF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LOCINOX
P00012109-7040
ab € 58,07*
Zubehör
LOCINOX
P00012086-7040
ab € 90,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.