Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

ECONOMY Seilspanner/Kreuzklemme für Drahtseile 3mm,Edelstahl geschliffen AISI316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ECONOMY Seilspanner/Kreuzklemme für Drahtseile 3mm,Edelstahl geschliffen AISI316
Produktbild zu ECONOMY Seilspanner/Kreuzklemme für Drahtseile 3mm,Edelstahl geschliffen AISI316
für Drahtseile 3 mm
Anwendungsbild zu ECONOMY Seilspanner/Kreuzklemme für Drahtseile 3mm,Edelstahl geschliffen AISI316
Artikel-Nr.:
     3145-102217937
Hersteller:
     ECONOMY
Herst.-Nr.:
     A14/7402-003
EAN/GTIN:
     9002732033265
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
ECONOMY Seilspanner/Kreuzklemme für Drahtseile 3mm,Edelstahl geschliffen AISI316

Seilspanner/Kreuzklemme zum Festklemmen durchlaufender Drahtseile, mit Gewinde zur Fixierung/Verankerung

Weitere Informationen:
Marke:
Economy
Kategorie:
Economy
Ausführung:
für Drahtseile ø 3 mm
Material:
Edelstahl geschliffen AISI 316
ø:
17 mm
Höhe:
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.