Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECONOMY Glasklemmbeschlag f. Vierkantrohr, rund, für Glas o. Blech,Edelstahl V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ECONOMY Glasklemmbeschlag f. Vierkantrohr, rund, für Glas o. Blech,Edelstahl V2A
Produktbild zu ECONOMY Glasklemmbeschlag f. Vierkantrohr, rund, für Glas o. Blech,Edelstahl V2A
Skizze zu ECONOMY Glasklemmbeschlag f. Vierkantrohr, rund, für Glas o. Blech,Edelstahl V2A
Symbolbild
Artikel-Nr.:
     3145-102218164
Hersteller:
     ECONOMY
Herst.-Nr.:
     A/2000-000
EAN/GTIN:
     9002730682434
Suchbegriffe:
Glasklemmbeschlag
glasklemmbeschlag economy
ECONOMY Glasklemmbeschlag f. Vierkantrohr, rund, für Glas o. Blech,Edelstahl V2A

mit Sicherungsstift

Lieferumfang:
2 Klemmschrauben
1 Sicherungsstift
o h n e Gummieinlagen

Weitere Informationen:
Abmessung:
50 x 40 x 26 mm
Plattenstärke:
6 - 10,76 mm Glas oder 2 - 3 mm Blechplatte
Material:
Edelstahl geschliffen V2A
Form:
rund
Marke:
Economy
Verwendung:
Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm, gerade
Prüfung:
AbP P-169901-LGA
Modell:
20
Weitere Suchbegriffe: Economy, Glashalterung, Glasklemmen, Klemmbeschlag für Bleche, Umakov
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ECONOMY
A19/20-010
ab € 0,33*
Zubehör
ECONOMY
A19/20-011
ab € 0,33*
Zubehör
ECONOMY
A19/20-002
ab € 0,86*
Zubehör
ECONOMY
A19/20-003
ab € 0,85*
Zubehör
ECONOMY
A19/20-006
ab € 0,33*
Zubehör
ECONOMY
A19/20-007
ab € 0,33*
Zubehör
ECONOMY
A19/20-008
ab € 0,33*
Zubehör
ECONOMY
A19/20-009
ab € 0,33*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1698*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.