Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
02 Baubeschläge
>
Fensterbeschläge, Kleinteile, Profile
>
Fensterladenbeschläge
>
Maco Rustico
>
Allgemeines Zubehör
>
Anschlagpuffer Rasthalter
>
Artikel
MACO RUSTICO Anschlagpuffer Rasthalter, für Fensterläden, schwarz (42929)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102218881
Hersteller:
Maco
Herst.-Nr.:
42929
EAN/GTIN:
9004186315867
Suchbegriffe:
fensterladenbeschlag
MACO RUSTICO Anschlagpuffer Rasthalter, für Fensterläden, schwarz (42929)
Muss immer bei jedem Fensterladen montiert werden.
Hinweis:
Beim Einsatz des Anschlagpuffers ist auf eine ausreichende Druckfestigkeit der Fassade zu achten (z.B. bei Wärmedämmung).
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff schwarz
System:
RUSTICO
Höhe:
20 mm
Werksnummer:
42929
... >
Maco Rustico
>
Allgemeines Zubehör
>
Anschlagpuffer Rasthalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 5,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MACO RUSTICO Unterlage für Anschlagpuffer Rasthalter, Stärke 10 mm, schwarz
Maco
43559
€ 2,986*
Zubehör
MACO RUSTICO Unterlage für Anschlagpuffer Rasthalter, Stärke 5 mm, schwarz
Maco
43556
€ 2,6742*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.