Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Fehlschaltsicherung FSF, für 9 und 13 mm Versatz, für Getriebe GAK/GAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Fehlschaltsicherung FSF, für 9 und 13 mm Versatz, für Getriebe GAK/GAM
Produktbild zu WINKHAUS Fehlschaltsicherung FSF, für 9 und 13 mm Versatz, für Getriebe GAK/GAM
Skizze zu WINKHAUS Fehlschaltsicherung FSF, für 9 und 13 mm Versatz, für Getriebe GAK/GAM
LOGO zu WINKHAUS Fehlschaltsicherung FSF, für 9 und 13 mm Versatz, für Getriebe GAK/GAM
Artikel-Nr.:
     3145-102219377
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     5031156
EAN/GTIN:
     4026058180224
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
dreh kipp getriebe
WINKHAUS Fehlschaltsicherung FSF, für 9 und 13 mm Versatz, für Getriebe GAK/GAM

Verhindert das Betätigen des Griffes bei geöffnetem Fenster. Zum nachträglichen Einbau in Getriebeschiene GAK und GAM. Regulierung des Druckstücks um +/- 2 mm.
Kann bei allen Systemen, inklusive activPilot Giant, eingesetzt werden.

Hinweis:
Der Auslieferzustand ist richtungsneutral, die Spitze des Kunststoffteils muss nach der Montage in Richtung Blendrahmen zeigen.
Bei Falzluftmaßen größer oder kleiner 12 mm kann durch Rechts- oder Linksdrehung des Kunststoffteils eine Anpassung erfolgen.

Weitere Informationen:
Verwendung für:
Holz | Kunststoff
Werksnummer:
5031156
Type:
FSF
System:
activPilot
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig / Kunststoff grau
Versatz:
9 und 13 mm
Richtung:
universal
Marke:
Winkhaus
Weitere Suchbegriffe: Drehkippbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.