Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Abdeckblech zu Kabelübergang steckbar, 126 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Abdeckblech zu Kabelübergang steckbar, 126 mm, Edelstahl
Produktbild zu MACO Abdeckblech zu Kabelübergang steckbar, 126 mm, Edelstahl
Skizze zu MACO Abdeckblech zu Kabelübergang steckbar, 126 mm, Edelstahl
LOGO zu MACO Abdeckblech zu Kabelübergang steckbar, 126 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102219673
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     363473
EAN/GTIN:
     9004186870144
Suchbegriffe:
Kabelübergang
kabelübergang
MACO Abdeckblech zu Kabelübergang steckbar, 126 mm, Edelstahl

Wird zur Abeckung des Bohrlochs verwendet und dient gleichzeitig als Montageplatte für den lösbaren Kabelübergang.

Weitere Informationen:
Werksnummer:
363473
Abmessung:
126 x 16 mm
Material:
Edelstahl
System:
MULTI
Verwendung für:
Holz
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Link
1309594
ab € 100,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.