Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MM Kantriegel oben, Euronut, L=162 mm, silber (213922)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MM Kantriegel oben, Euronut, L=162 mm, silber (213922)
Produktbild zu MACO MM Kantriegel oben, Euronut, L=162 mm, silber (213922)
Maße Stangenausschluss
LOGO zu MACO MM Kantriegel oben, Euronut, L=162 mm, silber (213922)
Artikel-Nr.:
     3145-102219800
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     213922
EAN/GTIN:
     9004186876054
Suchbegriffe:
Kantriegel
Rohrkantriegel
Türkantriegel
maco kantriegel
MACO MM Kantriegel oben, Euronut, L=162 mm, silber (213922)

Weitere Informationen:
Verwendung für:
Holz
Ausführung:
für Euronut
System:
MULTI-MATIC
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Länge:
162 mm
Richtung:
universal
Werksnummer:
213922
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Weitere Suchbegriffe: kantriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.