Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türband BAKA Protect 4010 3D FD, 1 Satz = 3Stk. Stahl schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Türband BAKA Protect 4010 3D FD, 1 Satz = 3Stk. Stahl schwarz
Produktbild zu Türband BAKA Protect 4010 3D FD, 1 Satz = 3Stk. Stahl schwarz
für Flügeldichtung
für Flügeldichtung
LOGO zu Türband BAKA Protect 4010 3D FD, 1 Satz = 3Stk. Stahl schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102219858
Hersteller:
     bAKA
Herst.-Nr.:
     5 080822 0 10785
EAN/GTIN:
     4015471120498
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Türband BAKA Protect 4010 3D FD, 1 Satz = 3Stk. Stahl schwarz

  • abgestimmt für alle Profilgeometrien
  • minimaler Fräsaufwand
  • innenliegender Bandstift

komfortable 3D-Verstellung:
Seite +/- 3 mm
Höhe +/- 3 mm
Andruck +/- 3 mm

Hinweis:

Der genannte Belastungswert bezieht sich auf drei Bänder pro Flügel (1 x 2 m). Die Belastungsgrenze beim Einsatz eines vierten separat zu bestellenden Bandes im oberen Drittel ist bei 180 kg erreicht.

Lieferumfang:
1 Band = Höhen- und Seitenverstellung
2 Bänder = Andruck- und Seitenverstellung

Weitere Informationen:
Material:
Stahl RAL 9005 tiefschwarz
Band ø:
20 mm
Ausführung:
für Flügeldichtung
Bandhöhe:
140 mm
Tragkraft:
160 kg
Stiftsicherung:
ohne
Marke:
Simonswerk
Weitere Suchbegriffe: einbohrband, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,42*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 159,51*
€ 189,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 156,18*
€ 185,85
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 150,87*
€ 179,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 147,66*
€ 175,72
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 125,42*
€ 149,25
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simonswerk
5 100680 0 07185
ab € 10,40*
Zubehör
Simonswerk
5 100680 0 03785
ab € 21,36*
Zubehör
Simonswerk
5 100680 0 02485
ab € 21,36*
Zubehör
Simonswerk
5 100680 0 07085
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.