|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3145-102219863 Herst.-Nr.: 8800 31X31 SPERRE 73615 EAN/GTIN: 9002730517583 |
| |
|
|  |  |
 | BKS Industriedoppelzylinder PZ88 31/31 gleichsperrend 73615 Messing vernickelt- Mechanisches Zackenschlüsselsystem mit senkrechten Schlüsseleinschub in Kompaktbauweise
- Anzahl Stiftzuhaltungen: 5 gefederte Stiftzuhaltungen je Seite
- System ohne Sicherungskarte: Ersatzschlüssel werden ohne Vorlage einer Sicherungskarte oder einer Eigentümerlegitimation hergestellt
- Sperrart: wahlweise verschiedensperrend oder gleichsperrend erhältlich, beidseitig sperrbar nicht möglich, KEINE Schließanlagen erhältlich
- Schlüsselanzahl verschiedensperrend: inklusive 3 Stück Schlüssel pro Zylinder
- Schlüsselanzahl gleichsperrend: inklusive 3 Stück Schlüssel pro Zylinder
Länge C = Länge A + B inkl. 3 Schlüssel pro Zylinder Weitere Informationen:  |  | Type: | PZ 88 Industrie | Länge A / B: | 31 / 31 mm | Material: | Messing vernickelt | Länge C: | 62 mm | Ausführung: | nicht beideitig sperrbar | Marke: | BKS | Sperrart: | gleichsperrend |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Baustellenzylinder, Doppeleinbauzylinder, Industriezylinder, Profilzylinder, Schlosszylinder, Türzylinder, industriezylinder |
|  |  |
| |