Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECONOMY Rändelkappe gewölbt hohl, Rohr 42,4 x 2 ,Edelstahl geschliffen V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ECONOMY Rändelkappe gewölbt hohl, Rohr 42,4 x 2 ,Edelstahl geschliffen V2A
Produktbild zu ECONOMY Rändelkappe gewölbt hohl, Rohr 42,4 x 2 ,Edelstahl geschliffen V2A
Skizze zu ECONOMY Rändelkappe gewölbt hohl, Rohr 42,4 x 2 ,Edelstahl geschliffen V2A
Artikel-Nr.:
     3145-102219875
Hersteller:
     ECONOMY
Herst.-Nr.:
     A/5729-242
EAN/GTIN:
     9002730593488
Suchbegriffe:
Geländer
Geländersystem
ECONOMY Rändelkappe gewölbt hohl, Rohr 42,4 x 2 ,Edelstahl geschliffen V2A

Weitere Informationen:
Ausführung:
gewölbt, für Rohr ø 42,4 x 2 mm
Material:
Edelstahl geschliffen V2A
ø:
42,4 mm
Maß T:
3 mm
Maß H:
6 mm
Kategorie:
Economy
Marke:
Economy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.