Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fensterverschlüsse
>
Dreh-Kipp-Getriebe
>
Artikel
MACO MM DK-Getriebe fix, Kippschwinge, DM 15mm, 2VZ, FFH 1341-1590 mm (212124)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102220312
Hersteller:
Maco
Herst.-Nr.:
212124
EAN/GTIN:
9004186856353
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
dreh kipp getriebe
MACO MM DK-Getriebe fix, Kippschwinge, DM 15mm, 2VZ, FFH 1341-1590 mm (212124)
Mit Verschlusszapfen, mit vormontierter Hebe- und Fehlschaltsicherung.
Hinweis:
Kippschließteil senkrecht und Hebeteil entsprechend Falz-/Profilsystem erforderlich.
Weitere Informationen:
Dornmaß:
15 mm
Griffhöhe ab FUK mm:
600
Schließteilbedarf:
2
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Werksnummer:
212124
FFH von - bis:
1341 - 1590 mm
Anwendung:
Drehkipp
Größe:
1590
System:
MULTI-MATIC
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
... >
Getriebe
>
Dreh- / Drehkipp-Getriebe
>
Drehkipp-Getriebe fix VZ mit Kippschwinge
Weitere Suchbegriffe:
Drehkipp getriebe
,
Drehkippgetriebe
,
dk getriebe
,
multi matic
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,81*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MACO Reparaturset für Getriebekasten Ersatzgetriebenuss Dornmaß 15 mm
Maco
103835
ab € 58,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen