Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MM Winkelbandschere 1 VZ, Gr. 1050 (211698)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MM Winkelbandschere 1 VZ, Gr. 1050 (211698)
Produktbild zu MACO MM Winkelbandschere 1 VZ, Gr. 1050 (211698)
LOGO zu MACO MM Winkelbandschere 1 VZ, Gr. 1050 (211698)
Artikel-Nr.:
     3145-102220320
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     211698
EAN/GTIN:
     9004186856940
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
Fang/Putzschere
Fangschere
MACO MM Winkelbandschere 1 VZ, Gr. 1050 (211698)

Mit Verschlusszapfen.

Hinweis: Ab FFB 1301 mm ist die Verwendung der Zweitschere vorgeschrieben.

Weitere Informationen:
FFB von - bis:
801 - 1050 mm
Größe:
1050
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Schließteilbedarf:
1
Werksnummer:
211698
System:
MULTI-MATIC
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Weitere Suchbegriffe: Fensterscheren, Putzschere, fang putzschere, Winkelbandschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.