Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MM Endverschluss oben/unten 180°, mit 1 iS-Zapfen (212211)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MM Endverschluss oben/unten 180°, mit 1 iS-Zapfen (212211)
Produktbild zu MACO MM Endverschluss oben/unten 180°, mit 1 iS-Zapfen (212211)
LOGO zu MACO MM Endverschluss oben/unten 180°, mit 1 iS-Zapfen (212211)
LOGO zu MACO MM Endverschluss oben/unten 180°, mit 1 iS-Zapfen (212211)
Artikel-Nr.:
     3145-102220577
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     212211
EAN/GTIN:
     9004186861388
MACO MM Endverschluss oben/unten 180°, mit 1 iS-Zapfen (212211)

Mit 180°, für Drehkipp- und Stulpflügelgetriebe.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Werksnummer:
212211
Schließteilbedarf:
1
Ausführung:
mit 1 i.S.-Zapfen
System:
MULTI-MATIC
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.