Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelfalz- / Überschlagdichtung ACF 5005 H, Kunststoff anthrazit


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Flügelfalz- / Überschlagdichtung ACF 5005 H, Kunststoff anthrazit
Produktbild zu Flügelfalz- / Überschlagdichtung ACF 5005 H, Kunststoff anthrazit
LOGO zu Flügelfalz- / Überschlagdichtung ACF 5005 H, Kunststoff anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-102221721
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     5005-2006-49
EAN/GTIN:
     9002730564327
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Überschlagdichtung
fensterdichtung
Flügelfalz- / Überschlagdichtung ACF 5005 H, Kunststoff anthrazit

Weitere Informationen:
Type:
ACF 5005 H
Verpackung:
Spule á 200 m
Ausführung:
Dichtung für den Flügelfalz und den Überschlag
Farbe:
Kunststoff anthrazit
Marke:
Primo
Länge:
200 m
Weitere Suchbegriffe: Dichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,2424*
  
Preis gilt ab 100.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 1,4924*
€ 1,77596
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,4724*
€ 1,75216
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 1,4124*
€ 1,68076
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 1,2424*
€ 1,47846
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.