Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Anpressverschluss verdeckt Rahmenteil Eurofalz 24 13V, grau (365161)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Anpressverschluss verdeckt Rahmenteil Eurofalz 24 13V, grau (365161)
Produktbild zu MACO Anpressverschluss verdeckt Rahmenteil Eurofalz 24 13V, grau (365161)
LOGO zu MACO Anpressverschluss verdeckt Rahmenteil Eurofalz 24 13V, grau (365161)
Artikel-Nr.:
     3145-102221793
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     365161
EAN/GTIN:
     9004186976013
Suchbegriffe:
Anpressverschluss
maco anpressverschluss
MACO Anpressverschluss verdeckt Rahmenteil Eurofalz 24 13V, grau (365161)

In Kombination mit Anpressverschluss verdeckt Flügelteil mit Seiteneinstellung.

Hinweis:
Geeignet für POWER, INVISIBLE, TV, MAMMUT, DT und AS.

Weitere Informationen:
Verwendung für:
Holz
Werksnummer:
365161
Material:
Kunststoff perlhellgrau/silber RAL 9022
Falztiefe:
24 mm
Versatz:
13 mm
Falz/Nutausführung:
Eurofalz
System:
MULTI
Falzluft:
12 mm
Marke:
Maco
Bandseite:
AS | DT | MAMMUT | POWER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,2642*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0842*
€ 2,4802
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7942*
€ 2,1351
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7442*
€ 2,0756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6542*
€ 1,9685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5842*
€ 1,8852
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2642*
€ 1,5044
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
215577
ab € 2,5385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.