Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MM Verbindungsplättchen für Stulpflügelgetriebe variabel Euronut, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MM Verbindungsplättchen für Stulpflügelgetriebe variabel Euronut, silber
Produktbild zu MACO MM Verbindungsplättchen für Stulpflügelgetriebe variabel Euronut, silber
Skizze zu MACO MM Verbindungsplättchen für Stulpflügelgetriebe variabel Euronut, silber
Skizze zu MACO MM Verbindungsplättchen für Stulpflügelgetriebe variabel Euronut, silber
LOGO zu MACO MM Verbindungsplättchen für Stulpflügelgetriebe variabel Euronut, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102222382
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     205921
EAN/GTIN:
     9004186652245
Suchbegriffe:
Flachdübel
Holzverbinder-Plättchen
Lamellen-Verbindungsplättchen
Lamellendübel
MACO MM Verbindungsplättchen für Stulpflügelgetriebe variabel Euronut, silber

Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungsplättchen
Werksnummer:
205921
Verwendung für:
Holz
Marke:
Maco
System:
MULTI-MATIC
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Bandseite:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,9406*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1206*
€ 3,71351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7606*
€ 3,28511
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6306*
€ 3,13041
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5106*
€ 2,98761
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4206*
€ 2,88051
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9406*
€ 2,30931
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
203771
ab € 15,53*
Sonstiges
Maco
226658
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.