Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO HS Griff 12 innen, ohne PZ, mit Nocken, VK-10mm, Alu silber (218397)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO HS Griff 12 innen, ohne PZ, mit Nocken, VK-10mm, Alu silber (218397)
Produktbild zu MACO HS Griff 12 innen, ohne PZ, mit Nocken, VK-10mm, Alu silber (218397)
Maße
Bohr- und Fräsbild
Montage
LOGO zu MACO HS Griff 12 innen, ohne PZ, mit Nocken, VK-10mm, Alu silber (218397)
Artikel-Nr.:
     3145-102222853
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     218397
EAN/GTIN:
     9004186991313
Suchbegriffe:
Hebeschiebebeschläge
MACO HS Griff 12 innen, ohne PZ, mit Nocken, VK-10mm, Alu silber (218397)

Mit Nocken.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium silber eloxiert
Werksnummer:
218397
Type:
MACO HS Griffe
Vierkant:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.