| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102223786 Herst.-Nr.: 104687 EAN/GTIN: 9009615226431 |
| |
|
| | |
| MACO HS Dichtungsplatten-Set m.Entwässerung, Zwischenprofil 155, links, silberVerwendbar für Standard-Hebeschiebetüren sowie für rahmenlose Fixverglasung. Wird zwischen Fixteil und Schiebeteil auf der Bodenschwelle montiert. Vorteile:- integrierte Entwässerung
- flexibel verwendbar (Breite und Länge ablängbar)
- dazu passende selbstklebende Dichtungsplatten
- einfache Montage
Lieferumfang:1 Dichtungsplatte für Zwischenprofil 1 Dichtung für Dichtungsplatte 1 Aufsatzdichtung für Dichtungplatte 42 mm 1 Dichtungsstück für fixen Flügel Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff silber | Schema: | A / C / G / K | Richtung: | links | Werksnummer: | 104687 | Verwendung für: | Zwischenprofil 155 | Type: | Fiber-Therm Zubehör |
|
| | |
| | | |
| |