Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stulpdichtung TKS 5427, Kunststoff rustikalbraun


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Stulpdichtung TKS 5427, Kunststoff rustikalbraun
Produktbild zu Stulpdichtung TKS 5427, Kunststoff rustikalbraun
LOGO zu Stulpdichtung TKS 5427, Kunststoff rustikalbraun
Artikel-Nr.:
     3145-102224710
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     5427-2005-49
EAN/GTIN:
     9002730564471
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
fensterdichtung braun
fensterdichtung
Stulpdichtung TKS 5427, Kunststoff rustikalbraun

Weitere Informationen:
Verpackung:
Scheibe á 25 m
Farbe:
Kunststoff rustikalbraun
Ausführung:
Stulpdichtung
Type:
TKS 5427
Marke:
Primo
Länge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Dichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,5089*
  
Preis gilt ab 75.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 1,9889*
€ 2,36679
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,9389*
€ 2,30729
pro Meter
ab 125 Meter
€ 1,8789*
€ 2,23589
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,8189*
€ 2,16449
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,8089*
€ 2,15259
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 1,5089*
€ 1,79559
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.