Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTLAV Einbohrband Rahmenteil Typ 030, Band ø 13 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu OTLAV Einbohrband Rahmenteil Typ 030, Band ø 13 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu OTLAV Einbohrband Rahmenteil Typ 030, Band ø 13 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu OTLAV Einbohrband Rahmenteil Typ 030, Band ø 13 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu OTLAV Einbohrband Rahmenteil Typ 030, Band ø 13 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102224878
Hersteller:
     OTLAV
Herst.-Nr.:
     CG030130H023
EAN/GTIN:
     9002730998122
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
OTLAV Einbohrband Rahmenteil Typ 030, Band ø 13 mm, Stahl verzinkt

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken und Futterzargen

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Bolzenstärke:
7,65 mm
Bolzenlänge:
31 mm
Achsabstand:
12,8 mm
Tragkraft:
40 kg
Band ø:
13 mm
Bandhöhe:
38,2 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Ausführung:
Rahmenteil
Marke:
Otlav
Weitere Suchbegriffe: einbohrband, Fensterband, Fensterbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OTLAV
MC701130G060
ab € 35,46*
Zubehör
OTLAV
CF030130H021
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.