Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTLAV Einbohrband Typ 100, Flügelteil, Band ø 15 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu OTLAV Einbohrband Typ 100, Flügelteil, Band ø 15 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu OTLAV Einbohrband Typ 100, Flügelteil, Band ø 15 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu OTLAV Einbohrband Typ 100, Flügelteil, Band ø 15 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu OTLAV Einbohrband Typ 100, Flügelteil, Band ø 15 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102224897
Hersteller:
     OTLAV
Herst.-Nr.:
     CF100150H004
EAN/GTIN:
     9002730998153
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
OTLAV Einbohrband Typ 100, Flügelteil, Band ø 15 mm, Stahl verzinkt

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Bolzenstärke:
6,4 mm
Ausführung:
Flügelteil
Bolzenlänge:
50 mm
Bandhöhe:
80,2 mm
Tragkraft:
60 kg
Band ø:
15 mm
Marke:
Otlav
Weitere Suchbegriffe: einbohrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OTLAV
JR519070Y204
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.