Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO SKB-Z Grundkarton, Schema A, 160 kg, Versatz 13 mm, links, silber (455506)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO SKB-Z Grundkarton, Schema A, 160 kg, Versatz 13 mm, links, silber (455506)
Produktbild zu MACO SKB-Z Grundkarton, Schema A, 160 kg, Versatz 13 mm, links, silber (455506)
LOGO zu MACO SKB-Z Grundkarton, Schema A, 160 kg, Versatz 13 mm, links, silber (455506)
Artikel-Nr.:
     3145-102224993
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     455506
EAN/GTIN:
     9004186801087
Suchbegriffe:
Grund Karton
Grundkarton
Parallelschiebe-Kippbeschläge
grund karton
MACO SKB-Z Grundkarton, Schema A, 160 kg, Versatz 13 mm, links, silber (455506)

Lieferumfang:
1 Laufwagen getriebeseitig
1 Laufwagen bandseitig
2 Verstärkungsteile
2 Eckumlenkungen unten mit Schnapper
2 Eckumlenkungen oben mit Schere
2 Scherengleiter
1 Auslösestift für Gleiterentrastung

Weitere Informationen:
Type:
SKB-Z
Richtung:
links
Schema:
A
Flügelgewicht max.:
160 kg
Werksnummer:
455506
Versatz:
13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 492,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,81*
€ 699,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,81*
€ 694,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,54*
€ 662,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,72*
€ 637,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,41*
€ 585,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.