Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Einstellschlüssel f. i.S.-Zapfen u. Schließteile, TX15, ISK 4 mm (43647)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Einstellschlüssel f. i.S.-Zapfen u. Schließteile, TX15, ISK 4 mm (43647)
Produktbild zu MACO Einstellschlüssel f. i.S.-Zapfen u. Schließteile, TX15, ISK 4 mm (43647)
LOGO zu MACO Einstellschlüssel f. i.S.-Zapfen u. Schließteile, TX15, ISK 4 mm (43647)
Artikel-Nr.:
     3145-102225354
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     43647
EAN/GTIN:
     9004186361314
Suchbegriffe:
Schließteile
schließteile maco
MACO Einstellschlüssel f. i.S.-Zapfen u. Schließteile, TX15, ISK 4 mm (43647)

Weitere Informationen:
Ausführung:
Einstellschlüssel
Verwendung:
für i.S.-Zapfen und Schließteile, TORX 15 und Innensechskant 4 mm
Werksnummer:
43647
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
System:
MULTI
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.