Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Scharniere
>
Flügelteil
>
Artikel
OTLAV Einbohrband Rahmenteil Typ 190, Band ø 13 mm, Stahl bronze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102226559
Hersteller:
OTLAV
Herst.-Nr.:
CG190130BN06
EAN/GTIN:
9002730998368
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
OTLAV Einbohrband Rahmenteil Typ 190, Band ø 13 mm, Stahl bronze
für gefälzte Holztüren an Holzstöcken
Weitere Informationen:
Band ø:
13 mm
Bolzenstärke:
7,65 mm
Tragkraft:
130 kg
Kopfform:
Zierkopf
Bandhöhe:
90,2 mm
Achsabstand:
12,8 mm
Ausführung:
Rahmenteil
Bolzenlänge:
35 mm
Material:
Stahl bronze
Marke:
Otlav
... >
Bandtechnik
>
Fensterbänder
>
Einbohrband Flügel-/Rahmenteil mit Zierkopf 190, 1
Weitere Suchbegriffe:
einbohrbänder rahmenteil
,
einbohrband
,
otlav einbohrband
,
Fensterband
,
Fensterbänder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,43*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OTLAV Bohrlehre für Türband ø 13 mm, Kunststoff
OTLAV
MC701130G060
ab € 35,42*
Zubehör
OTLAV Einbohrband Flügelteil Typ 190, Band ø 13 mm, Stahl bronze
OTLAV
CF190130BN06
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen