Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MM Dreh-Kippbandstulp AS/PVC/DTuni oben silber (202270)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MM Dreh-Kippbandstulp AS/PVC/DTuni oben silber (202270)
Produktbild zu MACO MM Dreh-Kippbandstulp AS/PVC/DTuni oben silber (202270)
LOGO zu MACO MM Dreh-Kippbandstulp AS/PVC/DTuni oben silber (202270)
Artikel-Nr.:
     3145-102228275
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     202270
EAN/GTIN:
     9004186583266
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
dreh kipp getriebe
MACO MM Dreh-Kippbandstulp AS/PVC/DTuni oben silber (202270)

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Werksnummer:
202270
Länge:
107 mm
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
System:
MULTI-MATIC
Marke:
Maco
Bandseite:
AS | DT | PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,8425*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4025*
€ 5,23898
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,0225*
€ 4,78678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9125*
€ 4,65588
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7425*
€ 4,45358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5625*
€ 4,23938
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8425*
€ 3,38258
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.