Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Duofunktionselement DFE, Fehlschaltsicherung, Auflaufstütze, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Duofunktionselement DFE, Fehlschaltsicherung, Auflaufstütze, silber
Produktbild zu WINKHAUS Duofunktionselement DFE, Fehlschaltsicherung, Auflaufstütze, silber
LOGO zu WINKHAUS Duofunktionselement DFE, Fehlschaltsicherung, Auflaufstütze, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102229367
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     4931451
EAN/GTIN:
     4026058014512
Suchbegriffe:
Auflaufschuh
Auflaufstütze
auflaufschuh
WINKHAUS Duofunktionselement DFE, Fehlschaltsicherung, Auflaufstütze, silber

Zum Aufschrauben auf die Getriebeschiene. Beinhaltet die Funktionen Fehlschaltsicherung und Auflaufstütze.

Weitere Informationen:
Type:
DFE
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Werksnummer:
4931451
Belastung:
130 kg
Ausführung:
Standardvariante
System:
activPilot
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Marke:
Winkhaus
Weitere Suchbegriffe: Drehkippbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.