Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Fehlschaltsicherung FSA.13, für 13 mm Versatz, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Fehlschaltsicherung FSA.13, für 13 mm Versatz, silber
Produktbild zu WINKHAUS Fehlschaltsicherung FSA.13, für 13 mm Versatz, silber
LOGO zu WINKHAUS Fehlschaltsicherung FSA.13, für 13 mm Versatz, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102229370
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     4926367
EAN/GTIN:
     4026058021398
Suchbegriffe:
Drehkippbeschlag
WINKHAUS Fehlschaltsicherung FSA.13, für 13 mm Versatz, silber

Zum Aufschrauben auf die Getriebeschiene. Verhindert das Betätigen des Griffes bei geöffnetem Flügel.

Hinweis: Kann nicht bei dem System activPilot Giant eingesetzt werden.

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Type:
FSA.13
Versatz:
13 mm
Werksnummer:
4926367
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
System:
activPilot
Marke:
Winkhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.