Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Stulpflügelgetriebe konstant GASK.1100-1 Beschlagsnut, 1 Schließblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Stulpflügelgetriebe konstant GASK.1100-1 Beschlagsnut, 1 Schließblech
Produktbild zu WINKHAUS Stulpflügelgetriebe konstant GASK.1100-1 Beschlagsnut, 1 Schließblech
LOGO zu WINKHAUS Stulpflügelgetriebe konstant GASK.1100-1 Beschlagsnut, 1 Schließblech
Artikel-Nr.:
     3145-102229445
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     4933703
EAN/GTIN:
     4026058093296
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
WINKHAUS Stulpflügelgetriebe konstant GASK.1100-1 Beschlagsnut, 1 Schließblech

Für konstanten Griffsitz bei gegenüberliegender Beschlagsnut. Adapter für die Funktionsbauteile DFE und TFE in den Sicherheitsschließblechen montierbar (ab Typ GASK.945-1).

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Ausführung:
1 Schließblech vormontiert
Werksnummer:
4933703
Type:
GASK.1100-1
FFH von - bis:
850 - 1100 mm
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
System:
activPilot
Marke:
Winkhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkhaus
4926234
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.