Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachverriegelungsschloss G-TS PT i.S, DM 28, VK 8, PZ, Stahl verzinkt (FE5A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102 271 119
102 271 119
102 271 120
102 271 119
102 271 120
Fallenumstellung
LOGO zu Mehrfachverriegelungsschloss G-TS PT i.S, DM 28, VK 8, PZ, Stahl verzinkt (FE5A)
Artikel-Nr.:
     3145-102229829
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     232010
EAN/GTIN:
     9004186721590
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Mehrfachverriegelungsschloss G-TS PT i.S, DM 28, VK 8, PZ, Stahl verzinkt (FE5A)

für alle handelsüblichen Einbaudoppelzylinder und DIN-Drückergarnituren geeignet
Funktion:
Die Ver- bzw. Entriegelung des Schlossriegels sowie der 4 Verriegelungen erfolgt über das Hoch bzw. Nieder -drücken des Griffs. Ist das Schloss verriegelt, kann es über den Profilzylinder versperrt werden.

Die Fallenbetätigung erfolgt über den Drücker mit Umkehrfalle, links und rechts verwendbar.
Mit 4 i.S. Sicherheitsrollzapfen, welche sich automatisch auf die Falzluft im Bereich zwischen 10 und 14 mm einstellen.

Weitere Informationen:
Stulpmaterial:
Stahl verzinkt
Griffsitz:
1050 mm
Verriegelung:
4 Verschluss-Sicherheitszapfen i.S.
Stulp (L x B x S):
2400 x 16 x 3 mm
Nuss:
8 mm
Dornmaß:
28 mm
Entfernung:
PZ 92 mm
Type:
G-TS PT i.S. DIN
Stulpausführung:
eckig
Kastenbreite:
45,5 mm
FFH:
1950 - 2400 mm
Marke:
Maco
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachverriegelung, Mehrfachverriegelungsschlösser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.