Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalband f.Fenster u.Türen SCH27-15,Rolle ø 15mm,Stahl kunststoffbesch.weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Universalband f.Fenster u.Türen SCH27-15,Rolle ø 15mm,Stahl kunststoffbesch.weiß
Produktbild zu Universalband f.Fenster u.Türen SCH27-15,Rolle ø 15mm,Stahl kunststoffbesch.weiß
LOGO zu Universalband f.Fenster u.Türen SCH27-15,Rolle ø 15mm,Stahl kunststoffbesch.weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102230032
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 090613 0 07007
EAN/GTIN:
     4015471049690
Suchbegriffe:
Fensterband
Fensterbänder
Fensterscharnier
Fensterscharniere
Universalband f.Fenster u.Türen SCH27-15,Rolle ø 15mm,Stahl kunststoffbesch.weiß

Flügelteil zum Einbohren und Aufschrauben
Rahmenteil zum Aufschrauben
Rahmenplatte: 83 x 15 mm

Hinweis: Bei einem Einsatz von 4 Bändern an einer Tür beträgt der Belastungswert durch den Flügel max. 40 kg

Weitere Informationen:
Material:
Stahl weiß kunststoffbeschichtet
Rollen ø:
15 mm
Rollenlänge:
57 mm
Flügelzapfen ø:
7 mm
Flügelzapfenlänge:
27 mm
Marke:
Simonswerk
Weitere Suchbegriffe: fensterband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.