Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranleiste Maxiflex Air innen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Membranleiste Maxiflex Air innen
Produktbild zu Membranleiste Maxiflex Air innen
Artikel-Nr.:
     3145-102230130
Hersteller:
     PET
Herst.-Nr.:
     1190-260 ROT
EAN/GTIN:
     9002730574418
Suchbegriffe:
Apu Leiste, Anputzleiste, Fensteran...
Membranleiste Maxiflex Air innen

Die Membranleiste des Maxiflex Dichtsystems gewährleistet eine fachgerechte und umlaufende Abdichtung der inneren und äußeren Anschlussfuge von Fenstern und Außentüren im Neubau, in Verbindung mit Nassputz. Die Anforderungen gem. DIN 4108, DIN 18355, EnEV und der Leitfaden zur Montage der RAL Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren werden erfüllt. Die Membranleiste Maxiflex ist IFT Rosenheim und Önorm geprüft.

mehrteilig mit Einputzschenkel.
Anputzdichtleisten Maxiflex rot mit rotem Schaumbad für Innenbereich, für Nassputz innen, Bewegungsaufnahme - 4 mm, geeignet für klein und großformatige Bauteile.

Abgabe nur in ganzen Stangen möglich!

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Profillänge:
2600 mm
Hinweis:
Putzstärke 10 mm
Länge:
2600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,401*
  
Preis gilt ab 7.800 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,6 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,6 Meter
€ 4,881*
€ 5,80839
pro Meter
ab 5,2 Meter
€ 4,841*
€ 5,76079
pro Meter
ab 13 Meter
€ 4,581*
€ 5,45139
pro Meter
ab 26 Meter
€ 4,401*
€ 5,23719
pro Meter
ab 52 Meter
€ 4,221*
€ 5,02299
pro Meter
ab 7800 Meter
€ 3,401*
€ 4,04719
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.