Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überschlagdichtung ACF 6020, Kunststoff schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Überschlagdichtung ACF 6020, Kunststoff schwarz
Produktbild zu Überschlagdichtung ACF 6020, Kunststoff schwarz
LOGO zu Überschlagdichtung ACF 6020, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102230292
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     6020-2007-49
EAN/GTIN:
     9002730565201
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Überschlagdichtung
fensterdichtung
Überschlagdichtung ACF 6020, Kunststoff schwarz

1 PAK = 2 x Spule á 200 m

Weitere Informationen:
Verpackung:
Spule á 200 m
Farbe:
Kunststoff schwarz
Ausführung:
Überschlagdichtung
Type:
ACF 6020
Marke:
Primo
Länge:
200 m
Weitere Suchbegriffe: Dichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9314*
  
Preis gilt ab 100.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 1,1414*
€ 1,35827
pro Meter
ab 400 Meter
€ 1,1314*
€ 1,34637
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,1214*
€ 1,33447
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 1,0814*
€ 1,28687
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,9314*
€ 1,10837
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.