Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsprofil PTD 3018, 3 mm Nut, Falz 11 mm, Kunststoff weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Dichtungsprofil PTD 3018, 3 mm Nut, Falz 11 mm, Kunststoff weiß
Produktbild zu Dichtungsprofil PTD 3018, 3 mm Nut, Falz 11 mm, Kunststoff weiß
LOGO zu Dichtungsprofil PTD 3018, 3 mm Nut, Falz 11 mm, Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102230408
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     T-3001011
EAN/GTIN:
     9002730565355
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
dichtungsprofil
Dichtungsprofil PTD 3018, 3 mm Nut, Falz 11 mm, Kunststoff weiß

Falz: 11 mm
Nut: 3 mm

Weitere Informationen:
Type:
PTD 3018
Farbe:
Kunststoff weiß
Verpackung:
Scheibe á 25 m
Ausführung:
mit Tannenzapfensteg
Länge:
25 m
Marke:
Primo
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Dichtungsprofil PTD 3018, PTD3018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,18*
  
Preis gilt ab 25 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 4,18*
€ 4,97
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,12*
€ 4,90
pro Meter
ab 125 Meter
€ 3,96*
€ 4,71
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.