Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Vorhangschloss TSA 77, 30 mm SB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss TSA 77, 30 mm SB
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss TSA 77, 30 mm SB
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss TSA 77, 30 mm SB
Symbol zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss TSA 77, 30 mm SB
LOGO zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss TSA 77, 30 mm SB
Artikel-Nr.:
     3145-102230862
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     TSA 77 30 SB
EAN/GTIN:
     4003482309612
Suchbegriffe:
TSA-Schloss
TSA-Zahlenschloss
Bügelschloss
Hangschloss
BURG-WÄCHTER Vorhangschloss TSA 77, 30 mm SB

besondere Sicherheit für ihr Gepäck bei Flugreisen
ermöglicht der TSA die Kontrolle ohne Beschädigung
mit 3 Zahlenrollen
farbig sortiert: schwarz, silber

Weitere Informationen:
Bügel ø:
3,5 mm
Breite:
30 mm
Bügel Lichte Breite:
14,5 mm
Marke:
Burg-Wächter
Bügel Lichte Höhe:
21 mm
Type:
TSA 77
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,57*
€ 7,29*
1 Tag
77
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 7,62*
3 Tage
192
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,82*
€ 7,67*
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 7,90*
Lager 3145
8
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,24*
€ 11,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.