Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachleiste 100mm innen, selbstklebend, weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Flachleiste 100mm innen, selbstklebend, weiß
Produktbild zu Flachleiste 100mm innen, selbstklebend, weiß
Skizze zu Flachleiste 100mm innen, selbstklebend, weiß
Anwendungsbild zu Flachleiste 100mm innen, selbstklebend, weiß
LOGO zu Flachleiste 100mm innen, selbstklebend, weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102230976
Hersteller:
     EXTE
Herst.-Nr.:
     66025100
EAN/GTIN:
     9002730674637
Suchbegriffe:
Exte
Exte-Leisten
PVC-Leisten
Flachleiste 100mm innen, selbstklebend, weiß

Anwendungsbereich: für Innenbereich
Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten, zahlreiche weitere Profile auf Anfrage lieferbar.

Auch in Sonderfarben erhältlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff - PVC
Stangenlänge:
6 m
A:
100 mm
B:
2,5 mm
Länge:
6 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3017*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 4,0117*
€ 4,77392
pro Meter
ab 120 Meter
€ 4,0017*
€ 4,76202
pro Meter
ab 300 Meter
€ 3,8717*
€ 4,60732
pro Meter
ab 600 Meter
€ 3,6817*
€ 4,38122
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 3,3017*
€ 3,92902
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.