Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Verlegekeile
>
Artikel
GV Montagekeile, MINI 61
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102231021
Hersteller:
GV
Herst.-Nr.:
MINI 61
EAN/GTIN:
4260413042363
Suchbegriffe:
Abstandskeile
Montage-Keile
Verlegekeile
montage keile
GV Montagekeile, MINI 61
Eimer Sortiment
Inhalt:
20 Keile
64 x 28 x 9 mm,
rot
15 Keile
70 x 35 x 11 mm
, gelb
12 Keile
76 x 38 x 10 mm,
weiß
10 Keile
87 x 43 x15 mm
, grau
4 Keile
135 x 43 x 24 mm
, schwarz
... >
Verglasungsklötze / Unterlegsplatten / Fenterklötz
>
Montagekeil Kunsstoff
>
GV Montagekeile MINI - Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Distanzplättchen
,
Eimer Keile
,
GV
,
GV-Keil
,
Kunststoffkeil
,
MINI
,
MINI 61
,
Montagekeil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,90*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FUCHS Montagewinkel 100x220 mm bandverzinkt
Fuchs
3-475-003-0000-20
ab € 6,34*
Zubehör
GV Beutel Unterlegplatte 100x60mm, 110 Stk. sortiert
GV
UP MIX 100
ab € 97,11*
Zubehör
Positionswinkel easy-fix 150 mm verzinkt-blau
k.A.
81120
ab € 5,31*
Zubehör
Positionswinkel easy-fix 200 mm verzinkt-blau
k.A.
81121
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen