Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür- und Fenstersicherung BS2 W, weiß SB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Tür- und Fenstersicherung BS2 W, weiß SB
Produktbild zu Tür- und Fenstersicherung BS2 W, weiß SB
Symbol zu Tür- und Fenstersicherung BS2 W, weiß SB
LOGO zu Tür- und Fenstersicherung BS2 W, weiß SB
Artikel-Nr.:
     3145-102231039
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     BLOCKSAFE BS 2 W SB
EAN/GTIN:
     4003482303313
Suchbegriffe:
Fenster Schloss
Fensterschloss
Tür- und Fenstersicherung BS2 W, weiß SB

Die massive Sicherung BS2 ist für nach rechts und links öffnende Türen und Fenster geeignet.
Bei gekippten, spaltbreit geöffneten Fenstern und Türen bietet der extra stabile Sperrbügel einen VdS-geprüften Anwesenheitsschutz.

- 3-fach Funktion: Totale Verriegelung, Spaltsicherung z.B. bei Lüftung, Öffnung
- extremer Aufbruch-Schutz
- massiver Stahl- Riegelbolzen
- massives Gehäuse aus Guss
- präzise Riegelführung
- tiefer Riegeleinschub
- hohe Sicherheit gegen Abscheren des Bolzens sowie Aufhebeln
- mit Präzisions- Zylinderschließwerk

Weitere Informationen:
Oberfläche:
weiß
Type:
BS2 W
Material:
Gehäuse aus Guss
Marke:
Burg-Wächter
Weitere Suchbegriffe: Fenstersicherung, Tür- und Fenstersicherungen, Türsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,23*
€ 109,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,70*
€ 109,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,95*
€ 103,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,60*
€ 101,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,09*
€ 85,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.